Eriks
ERIKS

ERIKS Eindkap NBR EC 150x15

  • ERIKS:10003537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eindkap type EC, een perfecte afdichting van asdoorvoering in bv. tandwielkasten, motorreductoren, haakse overbrengingen enz., inwendige versterking van ongelegeerd koolstofstaal vlg. DIN 1624. Montage met perspassing in een oliekeerringkamer. Temperatuur -35 tot +100 °C. Afdichtingvlak van de ECMR is metaal en rubber.
Opslaan in lijst

€ 25,00/ stukexcl. btw

€ 30,25incl. btw

882 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
EC
Diameter behuizing
150 mm
Hoogte
15 mm
Materiaal
NBR/staal
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C