€ 20,00/ meterexcl. btw
€ 24,20incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | E-profiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -35 tot 90 °C |
Hoogte | 12 mm |
Breedte | 19 mm |
Rollengte | 25 m |