Eriks
ERIKS

ERIKS E-profiel CR sponsrubber zwart 359 L=25m

  • ERIKS:10000101
Image 1
Sponsrubber profiel CR - zwart
(CR ook gekend als Neoprene)
Opslaan in lijst

€ 11,20/ meterexcl. btw

€ 13,55incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

380 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
E-profiel
Materiaal rubber
Sponsrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
CR (neopreen)
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 90 °C
Hoogte
10 mm
Breedte
15 mm
Rollengte
25 m