Eriks
ERIKS

ERIKS Dubbel Platewheel 16B Z=20

  • ERIKS:14432464
  • Fabrikant:8054652069016
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 102,61/ stukexcl. btw

€ 124,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Platewheel PB Double
Type
16B
Serie
Platewheel PB Double
Type
16B
Aantal tanden
20
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187