Eriks
ERIKS

ERIKS Dubbel Platewheel 16B Z=15

  • ERIKS:14432460
  • Fabrikant:8054652068972
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 51,48/ stukexcl. btw

€ 62,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Platewheel PB Double
Type
16B
Serie
Platewheel PB Double
Type
16B
Aantal tanden
15
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187