Eriks
ERIKS

ERIKS Dubbel Kettingwiel 16B Z=17 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432746
  • Fabrikant:8054652071408
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 81,81/ stukexcl. btw

€ 98,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL Double
Type
16B
Serie
Sprocket TL Double
Type
16B
Aantal tanden
17
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Taper Lock
2517
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187