€ 16,60/ meterexcl. btw
€ 20,09incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | D-profiel |
Materiaal rubber | Sponsrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | CR (neopreen) |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Hoogte | 9.5 mm |
Breedte | 19 mm |
Rollengte | 25 m |