€ 2,74/ meterexcl. btw
€ 3,32incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
993 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | D-profiel |
Materiaal rubber | Sponsrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | CR (neopreen) |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Hoogte | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Rollengte | 25 m |