Eriks
ERIKS

ERIKS Buffer D NR55 30x20 M8x23 SS316

  • ERIKS:11074881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met de cilindrische aanslagbuffer, of trillingsdemper, type D van ERIKS vang je de helft van de trillingen in jouw toepassing op. Dit product bestaat uit een cilindrisch rubberen deel, dat aan beide zijden voorzien is van een externe (male) draadaansluiting. Dit type heeft eenzelfde functie als cilindrische trillingsdempers A, B en C, maar de machine blijft los staan. Hierdoor kun je deze snel én gemakkelijk verplaatsen. Je kunt dit product ook gebruiken als aanslagbuffer om slagen of stoten op te vangen en schade door impact te beperken.

Deze aanslagbuffer van rubber functioneert op z’n best bij een drukbelasting. Let wel op, want als dit product op afschuiving belast wordt, wordt de maximale druk die het aankan zes keer kleiner. Verder is deze trillingsdemper niet bestand tegen trekbelastingen.
Opslaan in lijst

€ 2,75/ stukexcl. btw

€ 3,33incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS