Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Staal/NBR 366292 8,7x14x1 - ref. 213 - Zelfcentrerend

  • ERIKS:10019870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Bonded Seal is een afdichtring voor het statisch afdichten onder boutkoppen, moeren en pluggen in schroefdraadverbindingen, banjokoppelingen en flenzen. De Bonded Seal is oorspronkelijk ontwikkeld als vervanger van de koperen ring in hydraulische en pneumatische systemen met hogere druk.
Opslaan in lijst

€ 1,17/ stukexcl. btw

€ 1,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,17

-

10+

€ 1,05

10.00%

25+

€ 0,93

20.00%

50+

€ 0,88

25.00%

100+

€ 0,82

30.00%

250+

€ 0,76

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS