€ 11,48/ stukexcl. btw
€ 13,89incl. btw
66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,48 | - |
10+ | € 10,33 | 10.00% |
25+ | € 9,18 | 20.00% |
50+ | € 8,61 | 25.00% |
100+ | € 8,04 | 30.00% |
250+ | € 7,46 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 038 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 66.68 mm |
Uitwendige diameter | 79.5 mm |
Dikte | 3.38 mm |
Draadmaat (BSP) | 2.1/4 |
A | 66.68 mm |
B | 79.5 mm |
C | 3.38 mm |
Min. barstdruk | 670 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |