€ 10,86/ stukexcl. btw
€ 13,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,86 | - |
10+ | € 9,78 | 10.00% |
25+ | € 8,69 | 20.00% |
50+ | € 8,15 | 25.00% |
100+ | € 7,60 | 30.00% |
250+ | € 7,06 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 037 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 64.39 mm |
Uitwendige diameter | 77.72 mm |
Dikte | 3.38 mm |
Draadmaat (BOLT) | 2.1/2 |
A | 64.39 mm |
B | 77.72 mm |
C | 3.38 mm |
Min. barstdruk | 750 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |