Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Staal/NBR 366292 6,99x13,34x1,22 - ref. 005 - Zelfcentrerend

  • ERIKS:13030741
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Bonded Seal is een afdichtring voor het statisch afdichten onder boutkoppen, moeren en pluggen in schroefdraadverbindingen, banjokoppelingen en flenzen. De Bonded Seal is oorspronkelijk ontwikkeld als vervanger van de koperen ring in hydraulische en pneumatische systemen met hogere druk.
Opslaan in lijst

€ 1,13/ stukexcl. btw

€ 1,37incl. btw

12335 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,13

-

10+

€ 1,02

10.00%

25+

€ 0,90

20.00%

50+

€ 0,85

25.00%

100+

€ 0,79

30.00%

250+

€ 0,73

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS