€ 7,18/ stukexcl. btw
€ 8,69incl. btw
1088 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,18 | - |
10+ | € 6,46 | 10.00% |
25+ | € 5,74 | 20.00% |
50+ | € 5,39 | 25.00% |
100+ | € 5,03 | 30.00% |
250+ | € 4,67 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 248 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 48.7 mm |
Uitwendige diameter | 59 mm |
Dikte | 3 mm |
Draadmaat (metrisch) | M48 |
A | 48.7 mm |
B | 59 mm |
C | 3 mm |
Min. barstdruk | 800 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |