€ 2,66/ stukexcl. btw
€ 3,22incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,80 | - |
10+ | € 3,42 | 10.00% |
25+ | € 3,04 | 20.00% |
50+ | € 2,85 | 25.00% |
100+ | € 2,66 | 30.00% |
250+ | € 2,47 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 335 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 43 mm |
Uitwendige diameter | 54 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Draadmaat (metrisch) | M42 |
A | 43 mm |
B | 54 mm |
C | 2.5 mm |
Min. barstdruk | 890 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |