Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Staal/NBR 366292 42,93x52,38x2,5 - ref. 9032 - Standaard

  • ERIKS:13584897
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Bonded Seal is een afdichtring voor het statisch afdichten onder boutkoppen, moeren en pluggen in schroefdraadverbindingen, banjokoppelingen en flenzen. De Bonded Seal is oorspronkelijk ontwikkeld als vervanger van de koperen ring in hydraulische en pneumatische systemen met hogere druk.
Opslaan in lijst

€ 3,80/ stukexcl. btw

€ 4,60incl. btw

406 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,80

-

10+

€ 3,42

10.00%

25+

€ 3,04

20.00%

50+

€ 2,85

25.00%

100+

€ 2,66

30.00%

250+

€ 2,47

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Referentienummer
9032
Materiaal metaal
Staal, verzinkt
Inwendige diameter
42.93 mm
Uitwendige diameter
52.38 mm
Dikte
2.5 mm
Draadmaat (BSP)
1.1/4
Draadmaat (BOLT)
1.5/8
A
42.93 mm
B
52.38 mm
C
2.5 mm
Min. barstdruk
690 bar
Uitvoering
Standaard
Materiaal afdichting
NBR
Compound
366292
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C