€ 0,73/ stukexcl. btw
€ 0,88incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,04 | - |
10+ | € 0,93 | 10.00% |
25+ | € 0,83 | 20.00% |
50+ | € 0,78 | 25.00% |
100+ | € 0,72 | 30.00% |
250+ | € 0,67 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 202 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 4.5 mm |
Uitwendige diameter | 7 mm |
Dikte | 1 mm |
Draadmaat (metrisch) | M4 |
A | 4.5 mm |
B | 7 mm |
C | 1 mm |
Min. barstdruk | 1250 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |