Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Staal/NBR 366292 36,7x46x2 - ref. 245 - Zelfcentrerend

  • ERIKS:12694111
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Bonded Seal is een afdichtring voor het statisch afdichten onder boutkoppen, moeren en pluggen in schroefdraadverbindingen, banjokoppelingen en flenzen. De Bonded Seal is oorspronkelijk ontwikkeld als vervanger van de koperen ring in hydraulische en pneumatische systemen met hogere druk.
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

809 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,30

-

10+

€ 2,97

10.00%

25+

€ 2,64

20.00%

50+

€ 2,47

25.00%

100+

€ 2,31

30.00%

250+

€ 2,14

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Referentienummer
245
Materiaal metaal
Staal, verzinkt
Inwendige diameter
36.7 mm
Uitwendige diameter
46 mm
Dikte
2 mm
Draadmaat (metrisch)
M36
A
36.7 mm
B
46 mm
C
2 mm
Min. barstdruk
880 bar
Uitvoering
Zelfcentrerend
Materiaal afdichting
NBR
Compound
366292
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C