€ 3,00/ stukexcl. btw
€ 3,63incl. btw
443 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,00 | - |
10+ | € 2,70 | 10.00% |
25+ | € 2,40 | 20.00% |
50+ | € 2,25 | 25.00% |
100+ | € 2,10 | 30.00% |
250+ | € 1,95 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 243 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 33.7 mm |
Uitwendige diameter | 42 mm |
Dikte | 2 mm |
Draadmaat (metrisch) | M33 |
A | 33.7 mm |
B | 42 mm |
C | 2 mm |
Min. barstdruk | 900 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |