€ 4,43/ stukexcl. btw
€ 5,36incl. btw
208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,43 | - |
10+ | € 3,98 | 10.00% |
25+ | € 3,54 | 20.00% |
50+ | € 3,32 | 25.00% |
100+ | € 3,10 | 30.00% |
250+ | € 2,88 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 015 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 32.64 mm |
Uitwendige diameter | 41.4 mm |
Dikte | 3.38 mm |
Draadmaat (BOLT) | 1.1/4 |
A | 32.64 mm |
B | 41.4 mm |
C | 3.38 mm |
Min. barstdruk | 800 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |