€ 1,02/ stukexcl. btw
€ 1,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,02 | - |
10+ | € 0,92 | 10.00% |
25+ | € 0,82 | 20.00% |
50+ | € 0,77 | 25.00% |
100+ | € 0,72 | 30.00% |
250+ | € 0,67 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 301 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 3.6 mm |
Uitwendige diameter | 7.5 mm |
Dikte | 1 mm |
Draadmaat (metrisch) | M3 |
A | 3.6 mm |
B | 7.5 mm |
C | 1 mm |
Min. barstdruk | 1950 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |