€ 1,62/ stukexcl. btw
€ 1,96incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,31 | - |
10+ | € 2,08 | 10.00% |
25+ | € 1,85 | 20.00% |
50+ | € 1,74 | 25.00% |
100+ | € 1,62 | 30.00% |
250+ | € 1,50 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 327 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 27 mm |
Uitwendige diameter | 35.3 mm |
Dikte | 2 mm |
Draadmaat (metrisch) | M26 |
A | 27 mm |
B | 35.3 mm |
C | 2 mm |
Min. barstdruk | 870 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |