€ 2,32/ stukexcl. btw
€ 2,81incl. btw
3636 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,32 | - |
10+ | € 2,09 | 10.00% |
25+ | € 1,85 | 20.00% |
50+ | € 1,74 | 25.00% |
100+ | € 1,62 | 30.00% |
250+ | € 1,51 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 027 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 27.05 mm |
Uitwendige diameter | 34.93 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Draadmaat (BSP) | 3/4 |
Draadmaat (BOLT) | 1 |
A | 27.05 mm |
B | 34.93 mm |
C | 2.5 mm |
Min. barstdruk | 1060 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |