€ 2,07/ stukexcl. btw
€ 2,50incl. btw
2534 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,07 | - |
10+ | € 1,87 | 10.00% |
25+ | € 1,66 | 20.00% |
50+ | € 1,55 | 25.00% |
100+ | € 1,45 | 30.00% |
250+ | € 1,35 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 026 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 23.49 mm |
Uitwendige diameter | 31.75 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Draadmaat (BSP) | 5/8 |
Draadmaat (BOLT) | 7/8 |
A | 23.49 mm |
B | 31.75 mm |
C | 2.5 mm |
Min. barstdruk | 1250 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |