€ 1,85/ stukexcl. btw
€ 2,24incl. btw
1687 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,85 | - |
10+ | € 1,66 | 10.00% |
25+ | € 1,48 | 20.00% |
50+ | € 1,38 | 25.00% |
100+ | € 1,29 | 30.00% |
250+ | € 1,20 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 024 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 19.69 mm |
Uitwendige diameter | 26.92 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Draadmaat (BOLT) | 3/4 |
A | 19.69 mm |
B | 26.92 mm |
C | 2.5 mm |
Min. barstdruk | 1260 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |