Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Staal/NBR 366292 18x24,7x1,5 - ref. 231 - Standaard

  • ERIKS:14013690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Bonded Seal is een afdichtring voor het statisch afdichten onder boutkoppen, moeren en pluggen in schroefdraadverbindingen, banjokoppelingen en flenzen. De Bonded Seal is oorspronkelijk ontwikkeld als vervanger van de koperen ring in hydraulische en pneumatische systemen met hogere druk.
Opslaan in lijst

€ 1,40/ stukexcl. btw

€ 1,69incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,40

-

10+

€ 1,26

10.00%

25+

€ 1,12

20.00%

50+

€ 1,05

25.00%

100+

€ 0,98

30.00%

250+

€ 0,91

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Referentienummer
231
Materiaal metaal
Staal, verzinkt
Inwendige diameter
18 mm
Uitwendige diameter
24.7 mm
Dikte
1.5 mm
Draadmaat (metrisch)
M17.5
A
18 mm
B
24.7 mm
C
1.5 mm
Min. barstdruk
1070 bar
Uitvoering
Standaard
Materiaal afdichting
NBR
Compound
366292
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C