€ 1,79/ stukexcl. btw
€ 2,17incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,79 | - |
10+ | € 1,61 | 10.00% |
25+ | € 1,43 | 20.00% |
50+ | € 1,34 | 25.00% |
100+ | € 1,25 | 30.00% |
250+ | € 1,16 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 320 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 18.7 mm |
Uitwendige diameter | 27 mm |
Dikte | 2 mm |
Draadmaat (metrisch) | M18 |
A | 18.7 mm |
B | 27 mm |
C | 2 mm |
Min. barstdruk | 1450 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |