€ 1,43/ stukexcl. btw
€ 1,73incl. btw
977 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,43 | - |
10+ | € 1,29 | 10.00% |
25+ | € 1,15 | 20.00% |
50+ | € 1,08 | 25.00% |
100+ | € 1,00 | 30.00% |
250+ | € 0,93 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 232 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 18.7 mm |
Uitwendige diameter | 26 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Draadmaat (metrisch) | M18 |
A | 18.7 mm |
B | 26 mm |
C | 1.5 mm |
Min. barstdruk | 1275 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |