€ 1,76/ stukexcl. btw
€ 2,13incl. btw
4099 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,76 | - |
10+ | € 1,59 | 10.00% |
25+ | € 1,41 | 20.00% |
50+ | € 1,32 | 25.00% |
100+ | € 1,23 | 30.00% |
250+ | € 1,15 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 012 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 18.16 mm |
Uitwendige diameter | 25.4 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Draadmaat (BOLT) | 11/16 |
A | 18.16 mm |
B | 25.4 mm |
C | 2.5 mm |
Min. barstdruk | 1320 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |