€ 1,35/ stukexcl. btw
€ 1,63incl. btw
5098 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,35 | - |
10+ | € 1,22 | 10.00% |
25+ | € 1,08 | 20.00% |
50+ | € 1,01 | 25.00% |
100+ | € 0,95 | 30.00% |
250+ | € 0,88 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 229 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 16.7 mm |
Uitwendige diameter | 24 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Draadmaat (metrisch) | M16 |
A | 16.7 mm |
B | 24 mm |
C | 1.5 mm |
Min. barstdruk | 1400 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |