Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Staal/NBR 366292 14,7x21x1,5 - ref. 316 - Standaard

  • ERIKS:14013700
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Bonded Seal is een afdichtring voor het statisch afdichten onder boutkoppen, moeren en pluggen in schroefdraadverbindingen, banjokoppelingen en flenzen. De Bonded Seal is oorspronkelijk ontwikkeld als vervanger van de koperen ring in hydraulische en pneumatische systemen met hogere druk.
Opslaan in lijst

€ 0,90/ stukexcl. btw

€ 1,08incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 28/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,28

-

10+

€ 1,15

10.00%

25+

€ 1,02

20.00%

50+

€ 0,96

25.00%

100+

€ 0,90

30.00%

250+

€ 0,83

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Referentienummer
316
Materiaal metaal
Staal, verzinkt
Inwendige diameter
14.7 mm
Uitwendige diameter
21 mm
Dikte
1.5 mm
Draadmaat (metrisch)
M14
A
14.7 mm
B
21 mm
C
1.5 mm
Min. barstdruk
1370 bar
Uitvoering
Standaard
Materiaal afdichting
NBR
Compound
366292
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C