€ 1,97/ stukexcl. btw
€ 2,39incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,82 | - |
10+ | € 2,54 | 10.00% |
25+ | € 2,26 | 20.00% |
50+ | € 2,11 | 25.00% |
100+ | € 1,97 | 30.00% |
250+ | € 1,83 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 004 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 6.86 mm |
Uitwendige diameter | 13.21 mm |
Dikte | 1.22 mm |
Draadmaat (BOLT) | 1/4 |
A | 6.86 mm |
B | 13.21 mm |
C | 1.22 mm |
Min. barstdruk | 2450 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |