€ 1,83/ stukexcl. btw
€ 2,22incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,62 | - |
10+ | € 2,35 | 10.00% |
25+ | € 2,09 | 20.00% |
50+ | € 1,96 | 25.00% |
100+ | € 1,83 | 30.00% |
250+ | € 1,70 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 003 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 5.21 mm |
Uitwendige diameter | 8.38 mm |
Dikte | 1.22 mm |
Draadmaat (BOLT) | 2BA |
A | 5.21 mm |
B | 8.38 mm |
C | 1.22 mm |
Min. barstdruk | 1375 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |