€ 4,47/ stukexcl. btw
€ 5,41incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,39 | - |
10+ | € 5,75 | 10.00% |
25+ | € 5,11 | 20.00% |
50+ | € 4,79 | 25.00% |
100+ | € 4,47 | 30.00% |
250+ | € 4,15 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 329 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 28.6 mm |
Uitwendige diameter | 36 mm |
Dikte | 2 mm |
Draadmaat (metrisch) | M28 |
A | 28.6 mm |
B | 36 mm |
C | 2 mm |
Min. barstdruk | 730 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |