€ 2,80/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,99 | - |
10+ | € 3,59 | 10.00% |
25+ | € 3,20 | 20.00% |
50+ | € 3,00 | 25.00% |
100+ | € 2,80 | 30.00% |
250+ | € 2,60 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 233 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 20.7 mm |
Uitwendige diameter | 28 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Draadmaat (metrisch) | M20 |
A | 20.7 mm |
B | 28 mm |
C | 1.5 mm |
Min. barstdruk | 1150 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |