€ 3,16/ stukexcl. btw
€ 3,82incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,51 | - |
10+ | € 4,06 | 10.00% |
25+ | € 3,61 | 20.00% |
50+ | € 3,39 | 25.00% |
100+ | € 3,16 | 30.00% |
250+ | € 2,93 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 023 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 17.28 mm |
Uitwendige diameter | 23.8 mm |
Dikte | 2.03 mm |
Draadmaat (BSP) | 3/8 |
A | 17.28 mm |
B | 23.8 mm |
C | 2.03 mm |
Min. barstdruk | 1260 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |