€ 2,31/ stukexcl. btw
€ 2,80incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,30 | - |
10+ | € 2,97 | 10.00% |
25+ | € 2,64 | 20.00% |
50+ | € 2,48 | 25.00% |
100+ | € 2,31 | 30.00% |
250+ | € 2,15 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 226 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 14 mm |
Uitwendige diameter | 18.7 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Draadmaat (metrisch) | M13.5 |
A | 14 mm |
B | 18.7 mm |
C | 1.5 mm |
Min. barstdruk | 900 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |