€ 2,87/ stukexcl. btw
€ 3,47incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,10 | - |
10+ | € 3,69 | 10.00% |
25+ | € 3,28 | 20.00% |
50+ | € 3,07 | 25.00% |
100+ | € 2,87 | 30.00% |
250+ | € 2,66 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 021 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 13.74 mm |
Uitwendige diameter | 20.57 mm |
Dikte | 2.03 mm |
Draadmaat (BSP) | 1/4 |
Draadmaat (BOLT) | 1/2 |
A | 13.74 mm |
B | 20.57 mm |
C | 2.03 mm |
Min. barstdruk | 1550 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |