€ 11,48/ stukexcl. btw
€ 13,89incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,40 | - |
10+ | € 14,76 | 10.00% |
25+ | € 13,12 | 20.00% |
50+ | € 12,30 | 25.00% |
100+ | € 11,48 | 30.00% |
250+ | € 10,66 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 019 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 51.69 mm |
Uitwendige diameter | 63.5 mm |
Dikte | 3.38 mm |
Draadmaat (BOLT) | 2 |
A | 51.69 mm |
B | 63.5 mm |
C | 3.38 mm |
Min. barstdruk | 780 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |