€ 1,54/ stukexcl. btw
€ 1,86incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,20 | - |
10+ | € 1,98 | 10.00% |
25+ | € 1,76 | 20.00% |
50+ | € 1,65 | 25.00% |
100+ | € 1,54 | 30.00% |
250+ | € 1,43 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 003 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 5.21 mm |
Uitwendige diameter | 8.38 mm |
Dikte | 1.22 mm |
Draadmaat (BOLT) | 2BA |
A | 5.21 mm |
B | 8.38 mm |
C | 1.22 mm |
Min. barstdruk | 1375 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |