€ 5,83/ stukexcl. btw
€ 7,05incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,83 | - |
10+ | € 5,25 | 10.00% |
25+ | € 4,66 | 20.00% |
50+ | € 4,37 | 25.00% |
100+ | € 4,08 | 30.00% |
250+ | € 3,79 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 244 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 34.3 mm |
Uitwendige diameter | 43 mm |
Dikte | 2 mm |
Draadmaat (metrisch) | M33 |
A | 34.3 mm |
B | 43 mm |
C | 2 mm |
Min. barstdruk | 880 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |