€ 4,66/ stukexcl. btw
€ 5,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,66 | - |
10+ | € 4,19 | 10.00% |
25+ | € 3,73 | 20.00% |
50+ | € 3,49 | 25.00% |
100+ | € 3,26 | 30.00% |
250+ | € 3,03 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 240 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 27.2 mm |
Uitwendige diameter | 36 mm |
Dikte | 2 mm |
Draadmaat (metrisch) | M27 |
A | 27.2 mm |
B | 36 mm |
C | 2 mm |
Min. barstdruk | 1130 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |