€ 3,01/ stukexcl. btw
€ 3,65incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,30 | - |
10+ | € 3,87 | 10.00% |
25+ | € 3,44 | 20.00% |
50+ | € 3,23 | 25.00% |
100+ | € 3,01 | 30.00% |
250+ | € 2,80 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 238 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 24.7 mm |
Uitwendige diameter | 32 mm |
Dikte | 2 mm |
Draadmaat (metrisch) | M24 |
A | 24.7 mm |
B | 32 mm |
C | 2 mm |
Min. barstdruk | 1050 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |