Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal RVS 316L/NBR 366292 22,7x30x2 - ref. 236 - Standaard

  • ERIKS:12718069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Bonded Seal is een afdichtring voor het statisch afdichten onder boutkoppen, moeren en pluggen in schroefdraadverbindingen, banjokoppelingen en flenzen. De Bonded Seal is oorspronkelijk ontwikkeld als vervanger van de koperen ring in hydraulische en pneumatische systemen met hogere druk.
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

711 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,04

-

10+

€ 3,64

10.00%

25+

€ 3,24

20.00%

50+

€ 3,03

25.00%

100+

€ 2,83

30.00%

250+

€ 2,63

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Referentienummer
236
Materiaal metaal
Roestvaststaal RVS 316L
Inwendige diameter
22.7 mm
Uitwendige diameter
30 mm
Dikte
2 mm
Draadmaat (metrisch)
M22
A
22.7 mm
B
30 mm
C
2 mm
Min. barstdruk
1100 bar
Uitvoering
Standaard
Materiaal afdichting
NBR
Compound
366292
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C