€ 2,47/ stukexcl. btw
€ 2,99incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,53 | - |
10+ | € 3,18 | 10.00% |
25+ | € 2,83 | 20.00% |
50+ | € 2,65 | 25.00% |
100+ | € 2,47 | 30.00% |
250+ | € 2,30 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 011 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 16.51 mm |
Uitwendige diameter | 25.4 mm |
Dikte | 2.03 mm |
Draadmaat (BOLT) | 5/8 |
A | 16.51 mm |
B | 25.4 mm |
C | 2.03 mm |
Min. barstdruk | 1550 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |