Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 079 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 89.09 mm |
Uitwendige diameter | 101.47 mm |
Dikte | 3.38 mm |
Draadmaat (BSP) | 3 |
A | 89.09 mm |
B | 101.47 mm |
C | 3.38 mm |
Min. barstdruk | 550 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |