Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal RVS 316L/FKM 514783 8,7x13x1 - ref. 212 - Zelfcentrerend

  • ERIKS:14014252
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Bonded Seal is een afdichtring voor het statisch afdichten onder boutkoppen, moeren en pluggen in schroefdraadverbindingen, banjokoppelingen en flenzen. De Bonded Seal is oorspronkelijk ontwikkeld als vervanger van de koperen ring in hydraulische en pneumatische systemen met hogere druk.
Opslaan in lijst

€ 4,09/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,84

-

10+

€ 5,25

10.00%

25+

€ 4,67

20.00%

50+

€ 4,38

25.00%

100+

€ 4,09

30.00%

250+

€ 3,79

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Referentienummer
212
Materiaal metaal
Roestvaststaal RVS 316L
Inwendige diameter
8.7 mm
Uitwendige diameter
13 mm
Dikte
1 mm
Draadmaat (metrisch)
M8
A
8.7 mm
B
13 mm
C
1 mm
Min. barstdruk
1330 bar
Uitvoering
Zelfcentrerend
Materiaal afdichting
FKM
Compound
514783
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C