€ 52,33/ stukexcl. btw
€ 63,32incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 74,76 | - |
10+ | € 67,28 | 10.00% |
25+ | € 59,81 | 20.00% |
50+ | € 56,07 | 25.00% |
100+ | € 52,33 | 30.00% |
250+ | € 48,59 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 039 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 76.08 mm |
Uitwendige diameter | 90.17 mm |
Dikte | 3.38 mm |
Draadmaat (BSP) | 2.1/2 |
A | 76.08 mm |
B | 90.17 mm |
C | 3.38 mm |
Min. barstdruk | 680 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |