€ 51,86/ stukexcl. btw
€ 62,75incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 51,86 | - |
10+ | € 46,67 | 10.00% |
25+ | € 41,49 | 20.00% |
50+ | € 38,89 | 25.00% |
100+ | € 36,30 | 30.00% |
250+ | € 33,71 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 036 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 60.58 mm |
Uitwendige diameter | 73.03 mm |
Dikte | 3.38 mm |
Draadmaat (BSP) | 2 |
A | 60.58 mm |
B | 73.03 mm |
C | 3.38 mm |
Min. barstdruk | 700 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |