€ 22,69/ stukexcl. btw
€ 27,45incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,41 | - |
10+ | € 29,17 | 10.00% |
25+ | € 25,93 | 20.00% |
50+ | € 24,31 | 25.00% |
100+ | € 22,69 | 30.00% |
250+ | € 21,07 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 9036 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 60.58 mm |
Uitwendige diameter | 73.03 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Draadmaat (BSP) | 2 |
A | 60.58 mm |
B | 73.03 mm |
C | 2.5 mm |
Min. barstdruk | 700 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |